歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓柱銷,硬化 DIN 6325,鋼,裸面

DIN 6325 硬化普通鋼
直銷-CYL-DIN6325-HDND-M6-3X8

料號 025203 8
EAN 4053478402322

登入後的客戶價格
圓柱銷,硬化 DIN 6325,鋼,裸面

料號 025203 8

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

公差等級 m6,硬化 (硬度 60 +/-2 HRC)
通知

DIN 6325 已撤銷且由 DIN EN ISO 8734 取代 (圓頂形及高度的變更,零件的標稱長度變更)。
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
標稱直徑 (d1)

3 mm

長度 (l1)

8 mm

規範

DIN 6325

材料

表面

素色

版本

硬化

洛氏硬度,HRC

60 HRC

公差等位

m6

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊