歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓柱銷,硬化 DIN 6325,鋼,裸面

DIN 6325 硬化普通鋼
直銷-CYL-DIN6325-HDND-M6-12X60

料號 025201260
EAN 4045727134047

登入後的客戶價格
圓柱銷,硬化 DIN 6325,鋼,裸面

料號 025201260

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

公差等級 m6,硬化 (硬度 60 +/-2 HRC)
通知

DIN 6325 已撤銷且由 DIN EN ISO 8734 取代 (圓頂形及高度的變更,零件的標稱長度變更)。
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
標稱直徑 (d1)

12 mm

長度 (l1)

60 mm

規範

DIN 6325

材料

表面

素色

版本

硬化

洛氏硬度,HRC

60 HRC

公差等位

m6

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊