平方頸可固定圓頭螺絲,例如在插槽中,並允許從螺母側擰緊,而無需反向拉力。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
在木結構中使用,特別是木工工廠、預製房屋工程、車輛工程 (例如卡車負載平台)、造船、貿易展覽會工程、鷹架工程,適用於海運的重型、可拆卸的運輸架或機器箱與運輸箱。用於接合木製零件或木材與金屬零件。方頸會沉入木材中。孔直徑取決於螺紋直徑。適用於接合木材與木材,必須將較大的墊圈置於螺母底下,例如木結構墊圈。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M6 |
長度 (l1) | 25 mm |
材料 | A4 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 普通 |
頭直徑 (dk) | 16,55 mm |
頭高度 (k1) | 3,88 mm |
正方形寬度 (V) | 6,48 mm |
正方形高度 (f) | 4,6 mm |
規範 | DIN 603 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 杯頭方頸 |
頭細節 | 配備方頸 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
柄直徑 | 6 mm |
螺紋長度 (公制螺紋) (b) | 18 mm |
產品類別 | C |