歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

馬車螺栓 DIN 603,A4 不鏽鋼

DIN 603 A4/70 不鏽鋼素面
馬車螺絲-DIN603-A4/70-M12X80

料號 007612 80
EAN 4024835126472

登入後的客戶價格
馬車螺栓 DIN 603,A4 不鏽鋼

料號 007612 80

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

平方頸可固定圓頭螺絲,例如在插槽中,並允許從螺母側擰緊,而無需反向拉力。
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
在木結構中使用,特別是木工工廠、預製房屋工程、車輛工程 (例如卡車負載平台)、造船、貿易展覽會工程、鷹架工程,適用於海運的重型、可拆卸的運輸架或機器箱與運輸箱。用於接合木製零件或木材與金屬零件。方頸會沉入木材中。孔直徑取決於螺紋直徑。適用於接合木材與木材,必須將較大的墊圈置於螺母底下,例如木結構墊圈。

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M12

長度 (l1)

80 mm

材料

A4 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

頭直徑 (dk)

30,65 mm

頭高度 (k1)

6,95 mm

正方形寬度 (V)

12,7 mm

正方形高度 (f)

8,75 mm

規範

DIN 603

符合 ROHS 標準

頭類型

杯頭方頸

頭細節

配備方頸

螺紋類型

公制螺紋

節距

1,75 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

柄直徑

12 mm

螺紋長度 (公制螺紋) (b)

30 mm

產品類別

C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊