歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

馬車螺栓 DIN 603,鋼,強度等級 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 603 鋼 8.8,鍍鋅

料號 022391030

EAN 4038898892175

登入後的客戶價格
馬車螺栓 DIN 603,鋼,強度等級 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 022391030

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

平方頸可固定圓頭螺絲,例如在插槽中,允許從螺帽側擰緊,而無反向拉力。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

在木結構中使用,特別是木工、預製房屋建築、車輛工程 (例如卡車負載平台)、造船、貿易展覽會工程、鷹架架設,適用於海運的重型、可分離運輸架或機器箱、運輸箱。用於接合木製零件或木材與金屬零件。方頸會沉入木材中。孔徑取決於螺紋尺寸。適用於接合木材與木材,必須將較大的墊圈置於螺母底下,例如木結構墊圈。

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M10

長度 (l1)

30 mm

材料

性能等級

8.8

表面

鍍鋅

頭直徑 (dk)

24,65 mm

頭高度 (k1)

5,38 mm

正方形寬度 (V)

10,58 mm

正方形高度 (f)

6,6 mm

規範

DIN 603

符合 ROHS 標準

頭類型

杯頭方頸

頭細節

配備方頸

螺紋類型

公制螺紋

節距

1,5 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

柄直徑

10 mm

產品類別

C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊