歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

吊環螺帽 DIN 582,C15E,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)

DIN 582 鋼 C15E 鍍鋅
吊環螺帽-DIN582-C15E-(A2K)-FORGED-M16

料號 0395916
EAN 4045727459607
登入後的客戶價格
吊環螺帽 DIN 582,C15E,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)

料號 0395916

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

使用前請先查閱安裝指示中的資訊!
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (d)

M16

內徑 (d1)

35 mm

外徑 (d2)

63 mm

接觸表面直徑 (d3)

35 mm

材料

表面硬化鋼,1.1141,C15E

表面

鍍鋅

負載能力 (F max)

700 kg

標稱直徑

16 mm

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊