歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

環螺絲 DIN 580,鋼 C15E,素面

DIN 580,鋼,C15E,裸色
環首螺栓 M30

料號 02959030
EAN 4038898891581

登入後的客戶價格
環螺絲 DIN 580,鋼 C15E,素面

料號 02959030

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

使用前請先查閱安裝指示中的資訊!



環螺絲 M6 不是 DIN 580 的一部分!
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
M30

接觸表面直徑 (d2)

65 mm

外徑 (d3)

108 mm

內徑 (d4)

60 mm

高度 (h1)

109 mm

長度 (l1)

45 mm

規範

DIN 580

材料

表面硬化鋼,1.1141,C15E

表面

普通

符合 ROHS 標準

最大負載能力

3200 kg

頭類型

附起重孔眼

螺紋類型

公制螺紋

節距

3,5 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋長度 (公制螺紋)

38 mm

EC 符合性聲明 (CE)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊