歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

環螺絲 DIN 580,鋼 C15E,素面

DIN 580,鋼,C15E,裸色
吊環螺栓-DIN580-C15E-FORGED-M24

料號 02959024

EAN 4038898891574

登入後的客戶價格
環螺絲 DIN 580,鋼 C15E,素面

料號 02959024

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

使用前請先查閱安裝指示中的資訊!



環螺絲 M6 不是 DIN 580 的一部分!

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M24

接觸表面直徑 (d2)

50 mm

外徑 (d3)

90 mm

內徑 (d4)

50 mm

高度 (h1)

90 mm

長度 (l1)

36 mm

規範

DIN 580

材料

表面硬化鋼,1.1141,C15E

表面

普通

符合 ROHS 標準

最大負載能力

1800 kg

頭類型

附起重孔眼

螺紋類型

公制螺紋

節距

3 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

螺紋長度 (公制螺紋)

30 mm

EC 符合性聲明 (CE)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊