通知
使用前請先查閱安裝指示中的資訊!
環螺絲 M6 不是 DIN 580 的一部分!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M12 |
接觸表面直徑 (d2) | 30 mm |
外徑 (d3) | 54 mm |
內徑 (d4) | 30 mm |
高度 (h1) | 53 mm |
長度 (l1) | 20,5 mm |
規範 | DIN 580 |
材料 | 表面硬化鋼,1.1141,C15E |
表面 | 素色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
最大負載能力 | 340 kg |
頭類型 | 環 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1,75 mm |
螺紋格式 | 標準公制螺紋 |
螺紋長度 (公制螺紋) | 17 mm |
EC 符合性聲明 (CE) | 是 |