歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

木螺絲 六角頭,DIN 571,鍍鋅,藍色

DIN 571 鍍鋅鋼
六角頭木螺絲-DIN571-WO-WS13-(A2K)-8X60

料號 01928 60
EAN 4011231247573
登入後的客戶價格
木螺絲 六角頭,DIN 571,鍍鋅,藍色

料號 01928 60

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 穩固的木材連接

  • 六角頭可改善擰入螺絲時的作用力

  • 木螺絲可形成其螺母螺紋,而非切割它

  • 依據直徑,必須進行預先鑽孔
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
若為木質結構,排除的區域需要核准。應用的區域例如屋頂結構、車棚結構、內部結構、電氣作業、連接安卡的纜線導管

指示
  • 視螺絲直徑而定,可能必須進行預鑽

  • 若是鋼材連接,金屬必須根據螺絲直徑 (最大值 +1 公釐) 進行預鑽,木材則是根據螺絲核心直徑進行預鑽

標稱直徑 (d)

8 mm

長度 (l)

60 mm

螺紋長度 (木作的螺紋)

36 mm

頭高度 (k)

5,5 mm

外擰動 (s1)

SW13

材料

表面

鍍鋅

頭類型

六角頭

螺紋類型

木螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊