透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 558 鋼 4.6 鍍鋅六角頭螺栓-DIN558-4.6-WS36-藍白鋅-M24X50
類似產品
料號 008124 50
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
DIN 558 已經撤銷並且由 ISO 4018 所取代。兩者有一些相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已改變 | 加入強度 4.8 級)。
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
手工螺絲攻,第三錐 HSS DIN 2181
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面
麻花鑽頭分類 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 25 件式
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼,強度等級 8.8,鋅片,銀色 (ZFSHL)
止鏽底漆
PLUS 4 刀式鎚鑽頭
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 12.9,素面
鋁密封環,A 形
六角螺母,低型材,具備夾緊件 (非金屬嵌件)英制 類似 DIN 985,鋼 GR5,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
潤滑劑 + 除鏽劑分類/套組,其他
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。