歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。

DIN 558 鋼 4.6 鍍鋅
六角頭螺栓-DIN558-4.6-WS24-(A2K)-M16X50

料號 008116 50

EAN 4061975284624

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。

料號 008116 50

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 558 已經撤銷並且由 ISO 4018 所取代。兩者有一些相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已改變 | 加入強度 4.8 級)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M16

長度 (l1)

50 mm

頭高度 (k1)

10 mm

外擰動 (s1)

SW24

規範

DIN 558

材料

性能等級

4.6

表面

鍍鋅

防腐蝕期限

48 h

頭類型

六角頭

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

C

符合 ROHS 標準

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
AL 1100 鋁膏

AL1100耐高溫高壓保護噴劑-300ML

具有耐溫性及抗高壓的高黏性潤滑劑
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
無倒角的平墊圈 ISO 7089 鋼 200 HV,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

平墊圈-ISO7089-200HV-(A2K)-16

x 500 數量