通知
DIN 558 已經撤銷並且由 ISO 4018 所取代。兩者有一些相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已改變 | 加入強度 4.8 級)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M10 |
長度 (l1) | 80 mm |
頭高度 (k1) | 6,4 mm |
外擰動 (s1) | SW17 |
規範 | DIN 558 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 4.6 |
表面 | 鍍鋅 |
頭類型 | 六角頭 |
擰動類型 | 外六角 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
產品類別 | C |
符合 ROHS 標準 | 是 |