歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。

DIN 558 鋼 4.6 鍍鋅
六角頭螺栓-DIN558-4.6-WS17-(A2K)-M10X16

料號 008110 16
EAN 4011231132916

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。

料號 008110 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 558 已經撤銷並且由 ISO 4018 所取代。兩者有一些相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已改變 | 加入強度 4.8 級)。
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
M10

長度 (l1)

16 mm

頭高度 (k1)

6.4 mm

外擰動 (s1)

SW17

規範

DIN 558

材料

性能等級

4.6

表面

鍍鋅

頭類型

六角頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

版本

0 - 不適用

產品類別

C

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊