歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

正方形螺母 DIN 557,5,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)

DIN 557,5,鍍鋅鋼
四角螺帽-DIN557-5-WS10-(A2K)-M6

料號 033700016
EAN 4038898301332
登入後的客戶價格
正方形螺母 DIN 557,5,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)

料號 033700016

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M6

高度 (m1)

5 mm

外擰動 (s1)

SW10

材料

性能等級

5

表面

鍍鋅

DIN

557

螺紋類型

公制螺紋

節距

1 mm

標稱直徑

6 mm

對角寬度 (e)

14.1 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊