歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋銷 DIN 551,A1 不鏽鋼,素面

DIN 551 A1 普通型不鏽鋼
開槽止付螺栓-平尾-DIN551-不鏽鋼A1-SL-M4X8

料號 026104 8
EAN 4050642980419

登入後的客戶價格
螺紋銷 DIN 551,A1 不鏽鋼,素面

料號 026104 8

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 551 已經撤銷並且由 ISO 4766 所取代。有一些相似性 (已移除 M1、M1.4 的標稱直徑)。
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
M4

長度 (l1)

8 mm

規範

DIN 551

材料

A1 不銹鋼

硬度類別

0 - 不適用

表面

素色

內起子

SL

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

尖端形状

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊