當以指定活動負載能力負載時,由於彈性變形無法開啟掛鉤
通知
* 表格中指定的負載能力只是彈簧掛鉤的建議最大負載能力,在購買時並無約束力。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
長度 (l1) | 100 mm |
厚度 (d3) | 10 mm |
內徑 (d1) | 15 mm |
內徑 2 (d2) | 29 mm |
最大負載能力 | 350 kg |
規範 | DIN 5299 |
成形 | C |
材料 | A2 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |