把手:塑膠塗層
防滑
鉗子:鉻釩鋼,鍛造
頭:鍍鉻
接頭:搭接接頭
開啟彈簧
夾緊表面:平行
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
安裝馬蹄鐵形鎖環,保持環直徑 12 公釐,例如萬向軸扣環。
![]() | |
長度 (L1) | 220 mm |
適合最小直徑 | 12 mm |
爪長度 (L2) | 45 mm |
鉤長度 (L3) | 10 mm |
爪角度 | 27 Degree |
材料 | 鉻釩鋼 |