透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 522 A2 普通型不銹鋼翼形修復墊圈-TOLDIN522-C-A2-6.4X15X1.5
類似產品
料號 040993615
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 522
材料
A2 不銹鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
適合螺紋
M6
內徑 (d1)
6,4 mm
外徑 (d2)
15 mm
厚度 (h1)
1,5 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
TRIATHLON® Automatic Ultra 齒輪油
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 8.8,素面
Rapid SML 連接件
公制棘輪梅開扳手 POWERDRIV® 彈性棘輪頭系列
Multi Plus 保養油
鎖緊碟形彈力墊圈,M 形 A4 不鏽鋼,素面
1/2" 多套筒扳手 一組工具勝任所有應用
帶柄的六角螺栓
TiN 90° 沉孔 DIN 335C
自黏式保護膜 SK 50
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。