透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 522 A2 普通型不銹鋼翼形修復墊圈-TOLDIN522-C-A2-5.3X15X1.5
類似產品
料號 040993515
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 522
材料
A2 不銹鋼
表面
素色
符合 ROHS 標準
是
適合螺紋
M5
內徑 (d1)
5.3 mm
外徑 (d2)
15 mm
厚度 (h1)
1.5 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
給液器系統
汽油燃油噴射閥清潔劑 LBW 400
通孔棘輪 POWERDRIV,公制,六角
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352
薄壁熱縮管 不含內部黏合劑
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085
頭 適用於纜線束帶槍
六角螺母,低型材,具備夾緊件 (非金屬嵌件)英制 類似 DIN 985,鋼 GR5,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。