透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 522 A2 普通型不銹鋼翼形修復墊圈-DIN522-C-A2-12,5X30X1,5
類似產品
料號 0409931230
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 522
材料
A2 不銹鋼
表面
素色
符合 ROHS 標準
是
適合螺紋
M12
內徑 (d1)
12.5 mm
外徑 (d2)
30 mm
厚度 (h1)
1.5 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角扳手,六角承窩
活動扳手
煞車清潔劑
輪胎打氣泵配件,其他
維修軟管線路,NBR/織物 用於非燃油搬運應用
O 型環 適用於汽車空調系統
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,雙六角,短型
銼刀手柄
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。