透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 522 鍍鋅鋼WSH-FEND-TOLDIN522-(A2K)-8,4X25X2,0
類似產品
料號 04118 252
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
不同厚度和直徑的修復墊圈
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 522
材料
鋼
維氏硬度,HV
140 HV
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
適合螺紋
M8
內徑 (d1)
8,4 mm
外徑 (d2)
25 mm
厚度 (h1)
2 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
防撞帽
圓柱銷,非硬化 ISO 2338 A1 不鏽鋼 (m6)
3/8 英吋套筒扳手組合 19 件式
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
具備扁平半圓頭與軸環的梅花螺絲
適用於 3 向催化轉化器清潔劑的連接軟管
耐高溫引擎密封膠
纜線穿線管,聚醯胺 PG
公制梅開扳手 採用 POWERDRIV®,11 件式
圓柱頭螺絲 帶六角承窩
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。