歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

翼形修復墊圈 符合 DIN 522,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)

DIN 522 鍍鋅鋼
PENNY WSHR TOL 522 ZN 6,4X15X1,5

料號 04116 15
EAN 4053479882321

登入後的客戶價格
翼形修復墊圈 符合 DIN 522,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)

料號 04116 15

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

不同厚度和直徑的修復墊圈
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
DIN 522

材料

維氏硬度,HV

140 HV

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

適合螺紋

M6

內徑 (d1)

6.4 mm

外徑 (d2)

15 mm

厚度 (h1)

1.5 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊