透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 522 鍍鋅鋼墊圈(鍍鋅) 6.4X18X1.5MM
類似產品
料號 04116 18
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
不同厚度和直徑的修復墊圈
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 522
材料
鋼
維氏硬度,HV
140 HV
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
適合螺紋
M6
內徑 (d1)
6,4 mm
外徑 (d2)
18 mm
厚度 (h1)
1,5 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,A2 不鏽鋼,素面
螺絲起子套組 6 件式
1/2 英吋強力萬向接頭 配備 1/2 英吋方形起子與球型鎖
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,A4 不鏽鋼,素面
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 200 HV
系統置物盒
布襯砂帶 KGX KGX 適用於木工與金工
中空梅花頭
接縫 適用於 Top Gun 噴槍與清潔噴槍
麻花鑽頭分類 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO 25 件式
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。