透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 472,鋅片,J 形孔用C型扣環(內)-DIN472-J-(FLZNNC)-15X1,0
類似產品
料號 043915 109
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合孔
15 mm
適合凹槽直徑
15,7 mm
外徑 (d1)
16,2 mm
眼寬度 (a1)
3,7 mm
寬度 (b1)
2 mm
厚度 (s1)
1 mm
規範
DIN 472
材料
彈簧鋼
表面
片狀鋅
版本
標準設計
成形
J
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
鋁密封環,A 形
六角螺母 ISO 4032 鋼 8,熱浸鍍鋅 (HDG)
鎖緊墊圈 NF E 25511
安全測試尖端 極細纖維尖端
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
大鐵鎚 符合 DIN 1042 的德國設計
安全靴,SB 阿基里斯
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
適用於通孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376
可鍛鑄鐵螺絲夾鉗 配備保護蓋
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。