歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

滾花台階螺帽,厚型 DIN 466,A1 不鏽鋼,素面

DIN 466 不鏽鋼 A1 裸面
滾花台階螺帽-DIN466-A1-M5

料號 038705
EAN 4050642289598
登入後的客戶價格
滾花台階螺帽,厚型 DIN 466,A1 不鏽鋼,素面

料號 038705

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量
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
DIN 466

材料

A1 不銹鋼

性能等級

50

表面

普通

符合 ROHS 標準

成形

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M5

高度 (h1)

11.5 mm

外徑 (dk)

20 mm

頭高度 (k1)

4 mm

外徑 2 (d2)

10 mm

螺紋類型

公制螺紋

標稱直徑

5 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊