透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 464 A1 不鏽鋼,裸面大平頭滾花台階螺絲-DIN464-A1-M4X16
類似產品
料號 010164 16
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
螺紋類型 x 標稱直徑 (d)
M4
柄直徑 (d1)
8 mm
長度 (l1)
16 mm
頭直徑 (dk)
頭高度 (k1)
3.5 mm
規範
DIN 464
材料
A1 不銹鋼
性能等級
50
表面
素色
符合 ROHS 標準
是
成形
高
頭類型
滾花頭
頭細節
0 - 不適用
擰動類型
配備護手
內起子
螺紋類型
公制螺紋
節距
0.7 mm
螺紋成型
標準公制螺紋
建築產品
EC 符合性聲明 (CE)
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,A2 不鏽鋼,素面
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
鎚鑽頭 Plus Duo-S Vario
天然 DIN 7603 天然,與 DIN 7603 類似
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (木材用)
產品特定加壓噴霧器,未填滿
3/8 英吋套筒扳手嵌件,公制 長型
麻花鑽頭 HSS DIN 345 RN 型
TIME-SERT® 個別螺紋修復組 14 件式
1/2 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,長型
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。