歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

滾花姆指螺絲,高型材 DIN 464,A1 不鏽鋼,素面

DIN 464 A1 不鏽鋼,裸面
大平頭滾花台階螺絲-DIN464-A1-M4X12

料號 010164 12

EAN 4050382351982

登入後的客戶價格
滾花姆指螺絲,高型材 DIN 464,A1 不鏽鋼,素面

料號 010164 12

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d)

M4

柄直徑 (d1)

8 mm

長度 (l1)

12 mm

頭直徑 (dk)

16 mm

頭高度 (k1)

3,5 mm

規範

DIN 464

材料

A1 不銹鋼

性能等級

50

表面

普通

符合 ROHS 標準

成形

頭類型

滾花頭

擰動類型

配備護手

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,7 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

部分螺紋

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊