歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

壓縮纜線接線頭 DIN 46235

DIN 46235 壓縮纜線接線頭
壓縮電纜接線端子-O型-銅-(鍍錫)-DIN-M8-25,0SMM

料號 09675258

EAN 4049557583174

登入後的客戶價格
壓縮纜線接線頭 DIN 46235

料號 09675258

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 適用於單股、多股、細與超細的銅導體,例如符合 DIN EN 60228 等級 1、2、5 與 6

  • 具有正確壓接標記
通知

使用者必須檢查嵌入的纜線 (必要時可使用拉出測試的方式)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

電線橫截面

25 mm²

凸緣孔

M8

根據標準的代碼

10

電線直徑 (d1)

7 mm

孔直徑 (d2)

8,4 mm

套筒端到孔中心的間距 (l1)

38 mm

套筒長度

20 mm

寬度 (b)

16 mm

最大耐溫性

125 °C

材料

電解銅

表面

鍍錫

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
機械手動壓接鉗 WK 22 適用於可更換式半殼壓接嵌件,寬度 22 mm

壓接鉗-壓接-(6-300SMM)

x 1 數量
液壓壓接工具,WHK 60/22 適用於半殼壓接嵌件,寬度 22 mm

壓接鉗-手動液壓鉗-(6-300SMM)

x 1 數量
半殼六角壓接嵌件

配件-裝入式-壓接鉗-HEX-DIN-25SMM

22 公釐寬