歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

壓縮纜線接線頭 DIN 46235

DIN 46235 壓縮纜線接線頭
壓縮電纜接線端子-O型-銅-(鍍錫)-DIN-M6-25,0SMM

料號 09675256

EAN 4058794219630

登入後的客戶價格
壓縮纜線接線頭 DIN 46235

料號 09675256

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 適用於單股、多股、細與超細的銅導體,例如符合 DIN EN 60228 等級 1、2、5 與 6

  • 具有正確壓接標記
通知

使用者必須檢查嵌入的纜線 (必要時可使用拉出測試的方式)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

電線橫截面

25 mm²

凸緣孔

M6

根據標準的代碼

10

電線直徑 (d1)

7 mm

孔直徑 (d2)

6,4 mm

套筒端到孔中心的間距 (l1)

38 mm

套筒長度

20 mm

寬度 (b)

14 mm

最大耐溫性

125 °C

材料

電解銅

表面

鍍錫

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
機械手動壓接鉗 WK 22 適用於可更換式半殼壓接嵌件,寬度 22 mm

壓接鉗-壓接-(6-300SMM)

x 1 數量
液壓壓接工具,WHK 60/22 適用於半殼壓接嵌件,寬度 22 mm

壓接鉗-手動液壓鉗-(6-300SMM)

x 1 數量
半殼六角壓接嵌件

配件-裝入式-壓接鉗-HEX-DIN-25SMM

22 公釐寬
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊