歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

環形壓接纜線接線頭 DIN 46234 與類似項目

壓接纜線接線頭
裸端子-O型-46234-銅-(鍍錫)-M6-10,0SMM

料號 09676106

EAN 4024835133302

登入後的客戶價格
環形壓接纜線接線頭 DIN 46234 與類似項目

料號 09676106

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

使用者必須檢查嵌入的纜線 (必要時可使用拉出測試的方式)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於多線、細線與非常細線的銅導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 2、5 與 6

電線橫截面

10 mm²

凸緣孔

M6

標稱大小

6 - 10

電線直徑 (d1)

4,5 mm

孔直徑 (d2)

6,5 mm

套筒端到孔中心的間距 (l)

17 mm

套筒長度

8 mm

寬度 (b)

11 mm

最大耐溫性

125 °C

材料

電解銅

表面

鍍錫

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
機械手動壓接鉗 WK 22 適用於可更換式半殼壓接嵌件,寬度 22 mm

壓接鉗-壓接-(6-300SMM)

x 1 數量
液壓壓接工具,WHK 60/22 適用於半殼壓接嵌件,寬度 22 mm

壓接鉗-手動液壓鉗-(6-300SMM)

x 1 數量
半殼銷壓接嵌件

配件-裝入式-壓接鉗-SPIKENICK-10SMM

22 公釐寬
x 1 數量
壓接工具 適用於非絕緣連接件

壓線鉗(NINSU-CON)-(0,5-10,0SMM)

德國製造高級手工捲邊刀