- 聚丙烯插入漏斗
- 德國製造
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於精細與非常精細的導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 5 與 6
![]() | |
電線橫截面 | 35,0 mm² |
顏色 | 紅色 |
長度 (l1) | 39 mm |
套筒長度 (l2) | 25,0 mm |
套筒內徑 (d1) | 8,3 mm |
套筒壁厚度 (s1) | 0,20 mm |
插入漏斗的內徑 (d2) | 12,7 mm |
插入漏斗的壁厚度 (s2) | 0,40 mm |
最大耐溫性 | 105 °C |
材料 | 電解銅 |
表面 | 鍍錫 |
不含鹵素 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!