歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶塑膠套筒的線端箍 符合 DIN 46228 第 4 部分

具備塑膠套筒的線端箍,DIN 46228
束線端子-塑膠端DIN46228-CU-(J2N)-藍色-2,5X12,0

料號 0557300252

EAN 4011231463171

登入後的客戶價格
帶塑膠套筒的線端箍 符合 DIN 46228 第 4 部分

料號 0557300252

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 聚丙烯插入漏斗

  • 德國製造
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
適用於精細與非常精細的導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 5 與 6

電線橫截面

2,5 mm²

顏色

藍色

長度 (l1)

18 mm

套筒長度 (l2)

12,0 mm

套筒內徑 (d1)

2,2 mm

套筒壁厚度 (s1)

0,15 mm

插入漏斗的內徑 (d2)

4,2 mm

插入漏斗的壁厚度 (s2)

0,25 mm

最大耐溫性

105 °C

材料

電解銅

表面

鍍錫

不含鹵素

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
剝線鉗,可調整

剝線鉗 0,02-10QMM

整合式切割深度調整,可配合不同的絕緣材質來做精密調整
x 1 數量
帶平行負載的捲邊刀

壓線鉗-(0.08-16SMM)-(16/6S)

適用於絕緣及非絕緣線端箍
x 1 數量
具備平行負載的精簡型壓接工具

壓接鉗-(0.14-16SMM)-(16/4S)

適用於絕緣及非絕緣線端箍
x 1 數量
帶平行負載的捲邊刀

壓線鉗(0,08-16SMM)-(16/4S)

適用於絕緣及非絕緣線端箍
x 1 數量
具備前端負載的壓接工具

壓線鉗-WENDFER-(0,08-16SMM)-(16/4F)

適用於絕緣及非絕緣線端箍
x 1 數量
壓接鉗 適用於線端箍

壓線鉗-WENDFER-(0,25-6,0SMM)

德國製造高級手工捲邊刀
x 1 數量
自調式剝線鉗

自調整剝線鉗(0,03-10,0SMM)

自動掃描系統,不需調整至纜線橫截面