透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
線端箍電線用套圈-DIN46228-CU-(J2N)-内徑10,0X長15,0
類似產品
料號 0557184050
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
電線橫截面
10 mm²
長度 (L)
15 mm
套筒內徑
4.5 mm
套筒壁厚度
0.20 mm
材料
銅
表面
鍍錫
壓接鉗-(0.14-16SMM)-(16/4S)
壓線鉗(0,08-16SMM)-(16/4S)
壓線鉗-WENDFER-(0,08-16SMM)-(16/4F)
壓線鉗-WENDFER-(10,0-25,0SMM)
自調整剝線鉗(0,03-10,0SMM)
剝線鉗 0,02-10QMM
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
雨刷精-密封瓶裝(濃縮劑)
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
1/2" 套筒扳手嵌件 英吋,短型
塑膠空腔流杯 0.6 公升
1/2 英吋套筒扳手 21 件式組合
電動煞車油更換機
螺紋最高至頭端的六角螺栓
TIME-SERT® 牙套安裝桿
可調整的開口扳手
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。