透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
線端箍電線用套圈-DIN46228-CU-(J2N)-内徑0,75X長10,0
類似產品
料號 0557185250
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
電線橫截面
0.75 mm²
長度 (L)
10 mm
套筒內徑
1,2 mm
套筒壁厚度
0,15 mm
材料
銅
表面
鍍錫
壓接鉗-(0.14-16SMM)-(16/4S)
壓線鉗(0,08-16SMM)-(16/4S)
壓線鉗-WENDFER-(0,08-16SMM)-(16/4F)
壓線鉗-WENDFER-(0,25-6,0SMM)
自調整剝線鉗(0,03-10,0SMM)
剝線鉗 0,02-10QMM
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
潤寶3000潤滑劑
O 型環,公制
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
麻花鑽頭 HSCO DIN 338 RN 型
手工螺絲攻,第二錐 HSS DIN 352
蓋罩 適用於落地式單元吊架
清洗刷,150 x 250 公釐
具備梅花頭的沉頭螺絲 ISO 14581,A2-070 不鏽鋼,素面
ASSY® 3.0 A2 複合板螺絲
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。