焊料纜線接線頭 DIN 46211
DIN 46211 焊接纜線接線頭
裸端子-焊錫接綫-DIN46211-M6-(6-16SMM)4,3
料號 05579219
EAN 4011231463720
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
最小/最大電線橫截面 | 6.0-16.0 mm² |
凸緣孔 | M6 |
最小/最大護線環 | 6.0-4.3 mm |
材料厚度 | 1,20 mm |
長度 x 寬度 | 26.5 x 11.0 mm |
材料 | 黃銅 |
表面 | 鍍錫 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!