歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

焊料纜線接線頭 DIN 46211

DIN 46211 焊接纜線接線頭
裸端子-焊錫接綫-DIN46211-M12-(50-95SMM)11,2

料號 05579241

EAN 4011231464239

登入後的客戶價格
焊料纜線接線頭 DIN 46211

料號 05579241

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量
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
最小/最大電線橫截面

50.0-95.0 mm²

凸緣孔

M12

最小/最大護線環

12.0-11.2 mm

材料厚度

3,00 mm

長度 x 寬度

58 x 22.0 mm

材料

黃銅

表面

鍍錫

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
WGLG 100 自燃氣焊裝置

GASSLDRDEV-WGLG100

便利的萬用工具:可用作烙鐵或熱氣槍
x 1 數量
適用於軟焊的纜線接線頭,DIN 46211 分類 72 件式,以系統置物箱收納供應之

焊錫式裸端子材料盒 72PCS