歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓孔墊圈,主要適用於木結構 DIN 440,A4 不鏽鋼,素面

DIN 440 A4 素面不鏽鋼,R 形
平墊圈-DIN440-A4-R-D6,6

料號 04129026
EAN 4048539340552

登入後的客戶價格
圓孔墊圈,主要適用於木結構 DIN 440,A4 不鏽鋼,素面

料號 04129026

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於木頭連接件

適合螺紋

M6

內徑 (d1)

6.6 mm

外徑 (d2)

22 mm

厚度 (h1)

2 mm

材料

A4 不銹鋼

表面

素色

符合 ROHS 標準

成形

R

DIN

440

效能聲明 (EU-CPR)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊