歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺帽,薄型 DIN 439,A4 不鏽鋼,素面

DIN 439 裸面 不鏽鋼 A4

料號 033430
EAN 4046778738390

登入後的客戶價格
六角螺帽,薄型 DIN 439,A4 不鏽鋼,素面

料號 033430

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 439 B 形已經撤銷,並以 ISO 4035 取代。有一些相似性 (不鏽鋼的強度等級已從 50 變更為 025 及從 70 變更為 035) | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 公稱直徑 M1.8 已遭移除 | ISO 4035 中僅包含標準螺紋。| 細螺紋已移至 ISO 8675。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M30

高度 (m1)

15 mm

外擰動 (s1)

SW46

規範

DIN 439

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊