歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺帽,薄型 DIN 439,A2 不鏽鋼,素面,B 形

DIN 439 A2 不鏽鋼,裸面
六角螺帽-DIN439-B-A2-WS8-M5

料號 03285
EAN 4011231341684

登入後的客戶價格
六角螺帽,薄型 DIN 439,A2 不鏽鋼,素面,B 形

料號 03285

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

DIN 439 B 形已經撤銷,並以 ISO 4035 取代。有一些相似性 (不鏽鋼的強度等級已從 50 變更為 025 及從 70 變更為 035) | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 公稱直徑 M1.8 已遭移除 | ISO 4035 中僅包含標準螺紋。| 細螺紋已移至 ISO 8675。
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M5

高度 (m1)

2.7 mm

外擰動 (s1)

SW8

規範

DIN 439

材料

A2 不銹鋼

性能等級

0 - 不適用

表面

普通

版本

0 - 不適用

擰動類型

外六角

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊