歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

墊圈 DIN 433,A2 不鏽鋼,140 HV,素面,適用於圓柱頭螺絲

DIN 433 A2 普通型不鏽鋼,140 HV
平墊圈-DIN433-140HV-不鏽鋼A2-8.4X15X1.6

料號 04158
EAN 4011231364744

登入後的客戶價格
墊圈 DIN 433,A2 不鏽鋼,140 HV,素面,適用於圓柱頭螺絲

料號 04158

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
最適合用於圓柱頭螺絲

適合螺紋

M8

內徑 (d1)

8,4 mm

外徑 (d2)

15 mm

厚度 (h1)

1,6 mm

規範

DIN 433

材料

A2 不銹鋼

維氏硬度,HV

140 HV

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊