歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

墊圈 DIN 433,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K),適用於圓柱頭螺絲

DIN 433 140 HV 鍍鋅
WSH-DIN433-140HV-(A2K)-D5,3

料號 04145
EAN 4011231364515

登入後的客戶價格
墊圈 DIN 433,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K),適用於圓柱頭螺絲

料號 04145

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 300 數量
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
最適合用於圓柱頭螺絲

適合螺紋

M5

內徑 (d1)

5.3 mm

外徑 (d2)

9 mm

厚度 (h1)

1 mm

規範

DIN 433

材料

維氏硬度,HV

140 HV

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

適合

偏好用於圓柱形螺絲

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊