透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 432 鍍鋅外鎖防鬆墊圈-DIN432-(A2K)-10,5X26X1
類似產品
料號 043300 10
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M10
標稱直徑 (d1)
10,5 mm
外徑 (d2)
26 mm
高度 (h1)
4 mm
厚度 (s)
1 mm
材料
鋼
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
版本
配備錐
規範
DIN 432
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
給液器系統
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
汽車塑料護理套組2件組
CO2 測試液體 搭配 CO2 洩漏測試器使用
合成高溫潤滑脂 KONTEQ
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型
迷你/大型銀色平式刀片式保險絲分類 170 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,A2 不鏽鋼,素面
彈性流出噴嘴
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。