歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶平式半圓頭的梅花螺絲 DIN 34805-1,梅花起子,A2-070 不鏽鋼,素面

DIN 34805-1 A2 不鏽鋼 070 素面 TX

料號 0098030408

EAN 4062856507740

登入後的客戶價格
帶平式半圓頭的梅花螺絲 DIN 34805-1,梅花起子,A2-070 不鏽鋼,素面

料號 0098030408

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

提高組裝效率



使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會透過驅動器側面較大的表面積傳遞,而不像六角套筒那樣集中在一點驅動。這具有許多優點:


  • 降低工具磨損

  • 受力分布均勻,避免工具在操作過程中打滑
通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載;請參見 DIN EN ISO 3506-1

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M4

長度 (l1)

8 mm

頭直徑 (dk)

7,6 mm

頭高度 (k1)

2,45 mm

規範

DIN 34805-1

材料

A2 不銹鋼

性能等級

70

表面

普通

頭類型

圓頭

擰動類型

內梅花形

內起子

TX20

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

產品類別

A

符合 ROHS 標準

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
AL 1100 鋁膏

AL1100耐高溫高壓保護噴劑-300ML

具有耐溫性及抗高壓的高黏性潤滑劑
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
無倒角的平墊圈 ISO 7089 A2 不鏽鋼,200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-4

x 1000 數量