翼形螺絲,方形翼 類似 DIN 316,A2 不鏽鋼,素面
DIN 316 A2 類似普通型不鏽鋼
蝶型螺栓-SIDIN316-US-A2-M8X40
料號
027282840
EAN 4061975283924
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M8 |
外徑 (d2) | 13.8 mm |
長度 (l1) | 40 mm |
翼高度 (h1) | 14.8 mm |
螺母上的翼寬度 (e2) | 30.3 mm |
規範 | DIN 316 |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 0 - 不適用 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 帶翼 |
頭細節 | 0 - 不適用 |
擰動類型 | 配備護手 |
內起子 | 0 - 不適用 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1.25 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 0 - 不適用 |
版本 | 按壓 |
應用區域 | 0 - 不適用 |
建築產品 | 0 - 不適用 |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |