歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

翼形螺絲,圓形翼 DIN 316,A2 不鏽鋼,素面

DIN 316 A2 不鏽鋼,素面
蝶型螺絲-DIN316-A2-M6X16

料號 027281616
EAN 4048539567591

登入後的客戶價格
翼形螺絲,圓形翼 DIN 316,A2 不鏽鋼,素面

料號 027281616

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M6

外徑 (d2)

13 mm

長度 (l1)

16 mm

翼高度 (h1)

17 mm

螺母上的翼寬度 (e2)

33 mm

頭高度

17 mm

規範

DIN 316

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

帶翼

擰動類型

配備護手

螺紋類型

公制螺紋

節距

1 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

版本

鍛造

產品類別

C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊