歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

翼形螺栓,圓形翼 DIN 316,可鍛鑄鐵,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

DIN 316 鍍鋅可鍛鑄鐵
蝶形螺絲-DIN316-TPG-(A2K)-M4X30

料號 02374 30
EAN 4011231291644

登入後的客戶價格
翼形螺栓,圓形翼 DIN 316,可鍛鑄鐵,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

料號 02374 30

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
M4

外徑 (d2)

8 mm

長度 (l1)

30 mm

翼高度 (h1)

10,5 mm

螺母上的翼寬度 (e2)

20 mm

頭高度

10,5 mm

規範

DIN 316

材料

可鍛鑄鐵

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

帶翼

擰動類型

配備護手

螺紋類型

公制螺紋

節距

0,7 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

版本

按壓

產品類別

C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊