多種尺寸的 ZEBRA® 專業品質工具
符合人體工學的雙開口扳手,可因應嚴苛作業需求
- 由於具有 15° 偏移,因此有兩種對邊寬的雙開口扳手可確保有效傳導力量
- 該設計可節省時間和心力
- 頭部非常堅固,能夠承受嚴苛的工作
符合標準且具備高品質
- 雙開口扳手符合 DIN 3110/ISO 1085
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面為鍍鉻,且頭部也經過拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 雙開口扳手的長期可用性能降低更換和存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
對邊寬 | 25 x 28 公釐 |
長度 (L) | 285 mm |
爪厚度 (a) | 9 mm |
扳手頭外部尺寸 (b1) | 55 mm |
扳手頭外部尺寸 2 (b2) | 62 mm |
材料 | 鉻釩鋼 |
表面 | 鍍鉻 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!