歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085

ISO 1085 雙開口扳手
開口扳手 17/19MM L:220MM

料號 0713304179

EAN 4024835153386

登入後的客戶價格
公制雙開口扳手 DIN 3110/ISO 1085

料號 0713304179

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

多種尺寸的 ZEBRA® 專業品質工具

符合人體工學的雙開口扳手,可因應嚴苛作業需求


  • 由於具有 15° 偏移,因此有兩種對邊寬的雙開口扳手可確保有效傳導力量

  • 該設計可節省時間和心力

  • 頭部非常堅固,能夠承受嚴苛的工作


符合標準且具備高品質


  • 雙開口扳手符合 DIN 3110/ISO 1085

  • 採用經驗證的鉻釩鋼

  • 表面為鍍鉻,且頭部也經過拋光

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 雙開口扳手的長期可用性能降低更換和存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

對邊寬

17 x 19 公釐

長度 (L)

220 mm

爪厚度 (a)

7 mm

扳手頭外部尺寸 (b1)

38 mm

扳手頭外部尺寸 2 (b2)

42 mm

材料

鉻釩鋼

表面

鍍鉻

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
適用於雙開口扳手的塑膠固定器組合 空白

開口扳手八支組掛架-F.8PCS

ZEBRA® 專業品質工具
x 1 數量
適用於雙開口扳手的塑膠固定器組合 空白

開口板手十二支組掛架

ZEBRA® 專業品質工具