歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼

DIN 2097 帶雙孔眼鍍鋅鋼
雙眼型收縮式彈簧 線徑1.3MM 外徑7.0MM 長25MM

料號 050621325
EAN 4065746332187
登入後的客戶價格
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼

料號 050621325

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量
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
外徑 (d1)

7 mm

厚度 (d)

1.3 mm

長度 (l1)

25 mm

材料

彈簧鋼

表面

鍍鋅

版本

配備雙孔眼

DIN

2097

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊